BANJO FITTINGS EV07524 Elektromos működtetésű golyóscsap, 3 vezetékes, 24V, 3/4 hüvelykes Méret | AC8XFH 3ELX8

BANJO FITTINGS EV07524 elektromos működtetésű golyóscsap, 3 vezetékes, 24 V, 3/4 hüvelykes

Tétel: AC8XFH Típus: EV07524Kereszthivatkozás: 3ELX8

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
Testnevelés2-Way
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
MutatóNyitva zárva
Anyagpolipropilén
Max. Víznyomás150 psi 70 ° F-on
Maximális nyomás150 psi CWP
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Névleges150 psi
Válaszidő3/4 másodperc
Tömítés anyagaEPDM
SealsEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusa1 részes szár
Temp. Hatótávolság0 F-tól 150 F-ig
Szelepméret3 / 4 "
Szelep felépítése3 darabos
Feszültség24 VDC
Feszültség (DC)12V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9269
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételGolyó anyagGömbcsapos termékcsoportAnyagMax. VíznyomásCsőméretKikötőÁr
BANJO FITTINGS EV075 golyóscsap, elektromosan működtetett, 3/4 hüvelykes menetes, 3/4 másodperces válaszidő | AC8XFC 3ELX3 EV075Elektromos működtetésű gömbcsap316 Stainless Steelműködtetettpolipropilén150 psi 70 ° F-on3 / 4 "Tele€837.67
BANJO FITTINGS EV100FP karimás elektromos szelep, be/ki, 1 hüvelyk, 3/4 reakcióidő, polipropilén | AC8XFD 3ELX4 EV100FPElektromos működtetésű gömbcsap316 Stainless Steelműködtetettpolipropilén150 psi 70 ° F-on1"Tele€859.31
BANJO FITTINGS EV150 Menetes be/ki elektromos szelep-1-1/4 mp válaszidő, 1-1/2 hüvelyk, polipropilén | AC8XFE 3ELX5 EV150Elektromos működtetésű gömbcsap316 Stainless Steelműködtetettpolipropilén150 psi 70 ° F-on1.5 "Tele€1,280.35
BANJO FITTINGS EV200 menetes be/ki elektromos szelep, 1-1/4 mp válaszidő, 2 hüvelyk, polipropilén | AC8XFF 3ELX6 EV200Elektromos működtetésű gömbcsap316 Stainless Steelműködtetettpolipropilén150 psi 70 ° F-on2"Standard €1,182.11
BANJO FITTINGS EV204FP menetes Fp be/ki elektromos szelep, 1-1/4 mp válaszidő, 2 hüvelyk, polipropilén | AC8XFG 3ELX7 EV204FPElektromos működtetésű gömbcsap316 Stainless Steelműködtetettpolipropilén150 psi 70 ° F-on2"Tele€1,272.94
BANJO FITTINGS EV100FP24 elektromos működtetésű golyóscsap, 3 vezetékes, 24 V, 1 hüvelykes méret | AC8XFJ 3ELX9 EV100FP24Elektromos működtetésű gömbcsap316 Stainless Steelműködtetettpolipropilén150 psi 70 ° F-on1"Tele-
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS EV15024 elektromos szelep, 24 Volt, 1 másodperc be/ki, 1-1/2 hüvelykes méret | AC8XFK 3ELY1 EV15024Elektromos működtetésű gömbcsap316 Stainless Steelműködtetettpolipropilén150 psi 70 ° F-on1.5 "Tele-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS EV07524 elektromos működtetésű golyóscsap, 3 vezetékes, 24 V, 3/4 hüvelykes