Válassz egy language

Deutsch

English

BAND-IT

Szűrő

pneumatics

Anyagmozgatás

biztonság

Kéziszerszámok

Flotta és járműkarbantartás

pneumatics Szűrő

C tömlőlampsTeljes NeXtime falióra kínálat

  • C sávlamps

    Ideal a szigetelés rögzítéséhez belső csőhöz, habpárnázáshoz a korláthoz, vagy egy tömlő rögzítéséhez és adapter. Egy lapos fémszíjból áll, amely hurokká van kialakítva, és egy zárómechanizmussal rendelkezik a diameter. Különböző clamp diameTers

  • Szalagkötők

    Kábelek, szűrőtasakok, CV bakancsok, tömlők és azonosító címkék rögzítésére tervezték. Rozsdamentes acél szerkezettel és a maximum szakítószilárdság 350 psi. 3/8 hüvelykes és 5/16 hüvelykes széles változatban kapható

  • Clamping eszközök

    professional minőségű szalagfeszítő racsnis szerszámok, amelyek alkalmasak csatrendszerek és 3/16-3/4 hüvelykes ba gyorsfeszítésérends

  • C tömlőlamp Választék

    Rozsdamentes acél 41 darabos Scru-Seal állítható clamp készletek ideal mert general clampolyan alkalmazásokhoz, mint a szigetelő vezetékek és a berendezések oszlopra szerelése. 20 csavaros tömítést, 20 állványt és egy 80 láb hosszú rozsdamentes acél szalagot tartalmaz

CserealkatrészekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Alkatrészek

    Nagy teherbírású szerszámot tartalmaz adapjunior stílusú zenekarokhoz tervezett terek clamp szerszámok

Rólunk Band-it

BAND-IT termékkatalógus tartalmazza a c sávotlamps, tömlő clampclampszerszámokat és tartozékokat. BAND-IT zenekar clamps változatos clamp diamebelső csövek szigetelésének rögzítésére, korlátok habpárnázására vagy tömlő rögzítésére / adapter a szerelvények felett. Lapos fémpántot tartalmaznak, amely hurokba zárható a diameter. Theseclamps szilárdan rögzítheti a különféle furcsa alakú mechanikai tárgyakat is. BAND-IT Kábelkötegelők A korrózióállóság érdekében rozsdamentes acélból készülnek, és különböző hosszúságúak, szélességűek és vastagoknesses. Sima belső diameter gyors clamping. Válasszon a széles kínálatból BAND-IT címkék, clamps, nyakkendők és egyéb kapcsolódó kiegészítők Raptor Supplies.

Főbb kereskedelmi Names

Band-it Versenyelőnyök

Bands COLOR-IT bevonatokkal

A COLOR-IT bevonatokat BAND-FAST vagy roll ba-val használjáknds UV-állóságért, superior teljesítmény és tartósság benne general sávozó alkalmazásokat használjon. Különböző színekben kaphatók a színegyeztetéshez vagy a színazonosításhoztifanyagok/tárgyak jelzése.

Ultra-Lok rendszer

Ultra-Lok rendszer BAND-IT gyorsabb telepítést tesz lehetővé, mint egy egyszerű szalag, amelyet csatos kéziszerszámokkal rögzítenek. Egyedülálló zárrendszere teljes feszültség alatt működik maximfeszesness / clamping erőt és résmentes belső diameter. Az Ultra-Lok rendszer csatos motorháztetője megvédi a szalagzárakat az elcsípődéstől.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a ZERON 100 BAND-FAST sáv?

A ZERON 100 BAND-FAST szalag Zeron 100 anyagból készül, amely rendelkezik superior korrózióállóság és szilárdság a tenger alatti olaj- és gázipari alkalmazásokban használt szokásos ötvözetekhez képest. 100 nulla generally króm, nikkel és molibdén keverékét tartalmazza rézzel és volfrámmal kiegészítve.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő kiválasztásához BAND-IT clamp?

  • A tömlő típusa, a tömlőn átfolyó folyadék és az alkalmazás típusa (könnyű vagy közepes teljesítményű).
  • Az alkalmazás, a környezet és a tömlő nyomás- és hőmérséklet-besorolása.
  • A tömlő anyagát és a tömlőszerelvények kialakítását is figyelembe kell venni, mielőtt kiválasztaná a BAND-IT clamp.

Hogyan telepíthetik a felhasználók BAND-IT clamps?

  • Illessze be a kiválasztott szalagot egy rögzítőbilincsen, pántzáron, szalagrögzítőn vagy csaton keresztül, és hajlítsa meg a csat alá. Ezt a csatos borítást összenyomják, hogy a hajlat lelapuljon és prevent a szalag kihúzása feszítés közben.
  • Tekerje át a szalagot a tömlőn vagy a rúdon, és fűzze át a szalag szabad végét a csathídon. Bands dupla becsomagolható nagyobb clamp szorosness & tartóerő, mint az egyszeri becsomagolt bands.
  • Helyezze a csat szabad végét egy rögzítőeszközbe, és feszítse meg a szalagot clampszorosan az alkalmazási felülethez. A szalag nem mozog a csatban, miután a szerszám felhelyezi maximhm feszültség.
  • Most görgesse át a szerszámot a csat fölé, hogy feloldja a feszültséget, és húzza meg a szerszám vágófogantyúját, hogy levágja a szalag extra hosszát.
  • Távolítsa el a szerszámot. Tartsa lenyomva a clamp farok a csat fülei között, és kalapácsolja le a csat füleit, hogy a szalagcsonkot a helyén tartsa.
  • Most, a BAND-IT clamp biztonságosan rögzítve van az alkalmazási felületen.

Milyen szabványok / certifikációk teszik BAND-IT clampbetartja?

BAND-IT clamps gyártott nemzetközi certifaz ISO 9001, ISO 14001 és IATF 16949 szabványokhoz superior minőség, megbízhatóság, felhasználói biztonság és környezet-egészségügy. A biztonsági előírások betartása érdekében UL listán is szerepelnek protocols / szabványok.

Képes BAND-IT clamps be used in extreme temperatures?

Igen, BAND-IT clamps can be used in extreme temperatures (both hot and cold). However, the range of temperature resistance may vary based on the construction of the Band-It clamp használt.

How do I maintain and care for my BAND-IT clamps?

  • Tisztítsa meg a clamps to remove dirt or debris accumulated over time.
  • Inspect the clamps regularly for signs of damage, wear or corrosion.
  • Lubricate the clamps, if needed, to ensure proper function and extend the operating life.
  • Tárolja a clamps in a clean, dry place when not in use.
  • Kövesse az utasításokat Band-It for other care requirements or specific maintenance.

Képes BAND-IT clamps be used in extreme temperatures?

Igen, BAND-IT clamps can be used in extreme temperatures (both hot and cold). However, the range of temperature resistance may vary based on the construction of the BAND-IT clamp használt.

How do I maintain and care for my BAND-IT clamps?

  • Tisztítsa meg a clamps to remove dirt or debris accumulated over time.
  • Inspect the clamps regularly for signs of damage, wear or corrosion.
  • Lubricate the clamps, if needed, to ensure proper function and extend the operating life.
  • Tárolja a clamps in a clean, dry place when not in use.
  • Kövesse az utasításokat BAND-IT for other care requirements or specific maintenance.