Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BAND-IT GRP03S szalagbilincs rozsdamentes acélból, minimális átmérője 9 / 16in. - 10 darabos csomag AC2NXD 2LPF4

BAND-IT GRP03S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 9/16 hüvelyk. - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2NXD Típus: GRP03SKereszthivatkozás: 2LPF4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€34.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagbilincs
Tömlőhöz OD Max. (Ban ben.)9/16
Tömlőhöz OD Min. (Ban ben.)9/16
Belül Dia.13 / 16 "
Anyag201 Stainless Steel
Max. Bilincs átmérője13 / 16 "
Min. Bilincs átmérője9 / 16 "
Vastagság0.025 "
típusKözépső lyukasztó
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. Bilincs átmérőjeMin. Bilincs átmérőjeVastagságtípusSzélességÁr
BAND-IT GRP04S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXE 2LPF5 GRP04S1"1"3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€42.06
BAND-IT GRP05S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXF 2LPF6 GRP05S1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€42.83
BAND-IT GRP06S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXG 2LPF7 GRP06S1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€41.12
BAND-IT GRP07S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXH 2LPF8 GRP07S1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€45.11
BAND-IT GRP08S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXJ 2LPF9 GRP08S2"2"3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€47.65
BAND-IT GRP09S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXK 2LPG1 GRP09S2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€51.03
BAND-IT GRP10S szalagkapocs rozsdamentes acélból, minimális átmérője 3/4 hüvelyk - 10 darabos csomag | AC2NXL 2LPG2 GRP10S2-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€38.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAND-IT GRP03S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 9/16 hüvelyk. - 10 db-os csomag
€34.51 /Mértékegység