Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BAND-IT GRK135 Tie 304 rozsdamentes acél 5/16 x 20.4 hüvelyk - 50 darabos csomag | AC2NWJ 2LPC4

BAND-IT GRK135 nyakkendő 304 rozsdamentes acél 5/16 x 20.4 hüvelyk – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2NWJ Típus: GRK135Kereszthivatkozás: 2LPC4
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
€176.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZip nyakkendő
Hossz20.4 "
Anyag304 Stainless Steel
Szakítószilárdság300 PSI
Vastagság0.01 "
Szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
BAND-IT GRK132 Tie 304 rozsdamentes acél 5/16 x 7.9 hüvelyk - 50 darabos csomag | AC2NWG 2LPC2 GRK1327.9 "€136.65
BAND-IT GRK134 Tie 304 rozsdamentes acél 5/16 x 14.2 hüvelyk - 50 darabos csomag | AC2NWH 2LPC3 GRK13414.2 "€159.64
BAND-IT GRK136 Tie 304 rozsdamentes acél 5/16 x 26.8 hüvelyk - 50 darabos csomag | AC2NWK 2LPC5 GRK13626.8 "€239.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAND-IT GRK135 nyakkendő 304 rozsdamentes acél 5/16 x 20.4 hüvelyk – 50 db-os csomag
€176.77 /Mértékegység