Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BAND-IT GRJ020 szalagszerszám AF2XJR AF2XJU | AF2XKE 6YPZ9

BAND-IT Az AF020XJR AF2XJU-val használt GRJ2 szalagszerszám

Raktáron
Tétel: AF2XKE Modell: GRJ020Kereszthivatkozás: 6YPZ9
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
€282.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávosító eszköz
Kapacitás3/16 "- 3/8" sávszélességek
Magasság1.75 "
Hossz9.7 "
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termék részletek:

A BAND-IT J020 eszköz a rozsdamentes acél szalagok és csatok feszültségének létrehozására szolgál, ezáltal megkönnyíti a használatukat. Kompakt kialakítású, és 3/16-3/8 hüvelykes szalagok, csatok és BAND-IT Jr bilincsek felszerelésére használható.

Jellemzők:

  • Hordozható racsnis szerszám beépített maróval, rozsdamentes acél szalaggal való használatra.
  • Vágókarral rendelkezik.
  • A racsnis kialakítás lehetővé teszi a keskeny szalagos bilincsek gyors és erőteljes megfeszítését.

Kompatibilis tartozékok:

  • BAND-IT JUNIOR Sima ID bilincsek: Szivárgásmentes kialakítás vékony falú tömlőkkel való használatra.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan távolíthatja el a fémszalagot?

A.

  • Amikor a megfeszített hevedereket elvágjuk, kifelé rugózik, éles széleket hagyva.
  • Tekerje be a fémszíjat a kacsacsőrű ollók, bádogvágók vagy csavarvágók pofájába.
  • Fordítsa el arcát a fémszalagtól, és szorítsa össze a szerszám pofáját, amíg a fémszíj feszültsége ellazul.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszSzélességÁr
AE085JBY AE3JBZ AE3JCA-val használt BAND-IT GRC3 szalagszerszám | AF2XJP 6YPY5 085 GRC3/16" - 3/4" szalagok4"7.5 "7.5 "€818.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAND-IT Az AF020XJR AF2XJU-val használt GRJ2 szalagszerszám
€282.70 /Mértékegység