BALLYMORE FAWL-7-P összecsukható gördülőlétra acél 70 hüvelyk magasság | AF4NZJ 9DYX4

BALLYMORE FAWL-7-P összecsukható gördülőlétra, acél 70 hüvelyk magasságban

Tétel: AF4NZJ Modell: FAWL-7-PKereszthivatkozás: 9DYX4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,279.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható gördülő létra
Működtetés típusaSúly
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmélység58 "
Alapszélesség30 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség350 font
AnyagAcél
Lépések száma7
Teljes magasság103 "
Teljes szélesség30 "
Platform mélysége14 "
A platform magassága70 "
Platform szélesség16 "
Mélység7"
Lépés szélessége16 "
Futófelületátlyukadt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.0004
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)254
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapmélységLépések számaTeljes magasságA platform magasságaÁr
BALLYMORE FAWL-5-P összecsukható gördülőlétra acél 50 hüvelyk magasság | AF4TDX 9J885 FAWL-5-P46 "583 "50 "€998.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALLYMORE FAWL-7-P összecsukható gördülőlétra, acél 70 hüvelyk magasságban
€1,279.96 /Mértékegység