BALLYMORE FAWL-5-P összecsukható gördülőlétra acél 50 hüvelyk magasság | AF4TDX 9J885

BALLYMORE FAWL-5-P összecsukható gördülőlétra, acél 50 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AF4TDX Modell: FAWL-5-PKereszthivatkozás: 9J885

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€998.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható gördülő létra
Működtetés típusaSúly
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmélység46 "
Alapszélesség30 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség350 font
AnyagAcél
Lépések száma5
Teljes magasság83 "
Teljes szélesség30 "
Platform mélysége14 "
A platform magassága50 "
Platform szélesség16 "
Mélység7"
Lépés szélessége16 "
Futófelületátlyukadt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5004
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapmélységLépések számaTeljes magasságA platform magasságaÁr
BALLYMORE FAWL-7-P összecsukható gördülőlétra acél 70 hüvelyk magasság | AF4NZJ 9DYX4 FAWL-7-P58 "7103 "70 "€1,057.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALLYMORE FAWL-5-P összecsukható gördülőlétra, acél 50 hüvelyk magasságban
€998.20 /Mértékegység