Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK B7577 olajszűrő, 9-15/16 hüvelykes, felpörgős kivitel, 15 mikronos besorolás | AC2KWL 2KXT8

BALDWIN FILTERS B7577 olajszűrő, 9-15/16 hüvelykes, felpörgető kialakítás, 15 mikronos besorolás

Raktáron
Tétel: AC2KWL Típus: B7577Kereszthivatkozás: 2KXT8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€61.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag-szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság9 15 / 16 "
Hossz9 15 / 16 "
Dia kívül.4-11 / 16 "
Szélesség4 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • By-pass kenőolaj-szűrő, amelyet a motorolaj szennyeződésrészecskék, korom vagy ki nem égett üzemanyag fenntartására és tartására terveztek
    • Tömítéssel van ellátva, amely tömítést biztosít a szűrő és a motor között
    • Mikronérték - 15

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK B7379 Lube Spin-on | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€46.28
BALDWIN SZŰRŐK B7467 Olajszűrő Centrifugálás 5 3/8 H In | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€30.35
BALDWIN SZŰRŐK B76 Teljes átfolyású olajszűrő Spin-on | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "€32.11
BALDWIN SZŰRŐK B7600 Teljes átfolyású olajszűrő Spin-on | AC2KVY 2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "€20.15
BALDWIN SZŰRŐK B96 Teljes átfolyású olajszűrő Felpörgető | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€57.14
BALDWIN SZŰRŐK B7039 Olajszűrő Spin-on | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "€41.16
BALDWIN SZŰRŐK B95 Teljes áramlású olajszűrő centrifugálás | AC2KWP 2KXU2 B959 15 / 16 "9 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€56.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS B7577 olajszűrő, 9-15/16 hüvelykes, felpörgető kialakítás, 15 mikronos besorolás
€61.84 /Mértékegység