BALDOR MOTOR ZDVSNM3538 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TENV, 56C Frame | AJ6ZTL

BALDOR MOTOR ZDVSNM3538 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TENV, 56C váz

Raktáron
Cikkszám: AJ6ZTL Modell: ZDVSNM3538

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,252.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
BázisRG
Lebontási nyomaték8.65 LB-FT
OsztályH
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők1.8 / .9
Teljes terhelési nyomaték1.49 LB-FT
HP.5TE
Hz60
SzigetelésH
Vezet9 18 #
Mágnesező áram1.4 / .7
Max. FORDULAT6000
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.655 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5TE
Fázis3
FelülvizsgálatE
RPM1765
típus3516M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 5.09 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1168L
    • Felhúzási nyomaték: 4.54 LB-FT
    • SL Hz: 1.2
    • Induló áram: 7.54 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellHPLebontási nyomatékOsztálySzigetelésSzigetelési osztályMágnesező áramMax. FORDULATNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz | AJ6ZQZ ZDVSCP2333T15 TE-FF-13.9/6.952700-€12,783.58
BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 TE-FF-17/8.52700-€13,576.28
BALDOR MOTOR ZDVSCP3661T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC váz | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-€7,768.66
BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TC váz | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 hp---F---€8,428.82
BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213TC váz | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-€9,764.74
BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 TE-FF-10.2/5.14500-€10,686.12
BALDOR MOTOR ZDVSCP4103T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, 3 fázis, TEFC, 284TC váz | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 TE-FF-24/122700-€16,240.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSNM3538 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TENV, 56C váz
€4,252.09 /Mértékegység