BALDOR MOTOR VUHL3519 Unit Handling Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6ZKB

BALDOR MOTOR VUHL3519 egységkezelő motor, 115/208-230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6ZKB Modell: VUHL3519

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,003.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők11.8 / 6.3-5.9
BázisN
Lebontási nyomaték7.19 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték2.99 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésF
Vezet6 18 #
FelszerelésF3
Nem terhelő áram3.48 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis1
Power Factor78
FelülvizsgálatB
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik104 ° C
típus3528L
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 9.56 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1372L
    • Felhúzási nyomaték: 5.65 LB-FT
    • Induló áram: 42.3 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkBázisPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr
BALDOR MOTOR CEUHM3611T egységmozgató motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC váz | AJ6PZG CEUHM3611T2.33 erősítők9-8.4/4.2RG043-375€3,250.33
BALDOR MOTOR CEUHM3615T egységmozgató motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TC váz | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 erősítők13.9-13.4/6.7RG045-378€2,036.03
BALDOR MOTOR CUHL3518 egységmozgató motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QND CUHL35182.89 erősítők7.4 / 3.5-3.7RG04.5-165€980.98
BALDOR MOTOR CUHL3519 egységmozgató motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNE CUHL35193.48 erősítők11.8 / 6.3-5.9RG041-178€2,095.13
BALDOR MOTOR CUHM3538 egységmozgató motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNF CUHM35381.01 erősítők2.42-2.24/1.12RG04.5-358€1,474.92
BALDOR MOTOR CUHM3542 egységmozgató motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 tel-€1,404.48
BALDOR MOTOR VEUHM3538 egységmozgató motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YWB VEUHM35380.483 erősítők1.7-1.6 / .8N04.5-374€2,131.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VUHL3519 egységkezelő motor, 115/208-230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56C keret
€2,003.46 /Mértékegység