BALDOR MOTOR VEUHM3538 egységmozgató motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YWB

BALDOR MOTOR VEUHM3538 egységmozgató motor, 1800 ford./perc, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6YWB Modell: VEUHM3538

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,308.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők1.7-1.6 / .8
BázisN
Lebontási nyomaték6.3 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.52 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF3
Nem terhelő áram0.483 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis3
Power Factor74
FelülvizsgálatF
RPM1735
Hőmérséklet Emelkedik27 ° C
típus3513M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 4.82 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2136L
    • Felhúzási nyomaték: 3.55 LB-FT
    • Induló áram: 5.57 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkBázisPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr
BALDOR MOTOR CEUHM3611T egységmozgató motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC váz | AJ6PZG CEUHM3611T2.33 erősítők9-8.4/4.2RG043-375€1,741.92
BALDOR MOTOR CEUHM3615T egységmozgató motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TC váz | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 erősítők13.9-13.4/6.7RG045-378€1,913.25
BALDOR MOTOR CUHL3518 egységmozgató motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QND CUHL35182.89 erősítők7.4 / 3.5-3.7RG04.5-165€937.41
BALDOR MOTOR CUHL3519 egységmozgató motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNE CUHL35193.48 erősítők11.8 / 6.3-5.9RG041-178€1,141.85
BALDOR MOTOR CUHM3538 egységmozgató motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNF CUHM35381.01 erősítők2.42-2.24/1.12RG04.5-358€790.43
BALDOR MOTOR CUHM3542 egységmozgató motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 tel--
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR VEUHM3542 egységmozgató motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YWC VEUHM35420.752 erősítők2.5-2.2/1.1N04. 75-373€1,390.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEUHM3538 egységmozgató motor, 1800 ford./perc, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz
€1,308.41 /Mértékegység