BALDOR MOTOR CEUHM3611T egységmozgató motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC váz | AJ6PZG

BALDOR MOTOR CEUHM3611T egységkezelő motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6PZG Modell: CEUHM3611T

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,250.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők9-8.4/4.2
BázisRG
Lebontási nyomaték33.6 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret182TC
Teljes terhelési nyomaték8.88 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.33 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor75
FelülvizsgálatA
RPM1760
Hőmérséklet Emelkedik48 ° C
típus3631M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 22.7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2105L
    • Felhúzási nyomaték: 19.3 LB-FT
    • Induló áram: 32 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkBázisPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr
BALDOR MOTOR CEUHM3615T egységmozgató motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TC váz | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 erősítők13.9-13.4/6.7RG045-378€2,036.03
BALDOR MOTOR CUHL3518 egységmozgató motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QND CUHL35182.89 erősítők7.4 / 3.5-3.7RG04.5-165€980.98
BALDOR MOTOR CUHL3519 egységmozgató motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNE CUHL35193.48 erősítők11.8 / 6.3-5.9RG041-178€2,095.13
BALDOR MOTOR CUHM3538 egységmozgató motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNF CUHM35381.01 erősítők2.42-2.24/1.12RG04.5-358€1,474.92
BALDOR MOTOR CUHM3542 egységmozgató motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 tel-€1,404.48
BALDOR MOTOR VEUHM3538 egységmozgató motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YWB VEUHM35380.483 erősítők1.7-1.6 / .8N04.5-374€2,131.37
BALDOR MOTOR VEUHM3542 egységmozgató motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YWC VEUHM35420.752 erősítők2.5-2.2/1.1N04. 75-373€2,263.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEUHM3611T egységkezelő motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC keret
€3,250.33 /Mértékegység