BALDOR MOTOR VRBM3542 nagyciklusú fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TENV, 56C váz | AJ6ZGP

BALDOR MOTOR VRBM3542 nagyciklusú fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TENV, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZGP Modell: VRBM3542

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,414.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők2.9-2.6/1.3
BázisN
Lebontási nyomaték9 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelés hatékonysága75
Teljes terhelési nyomaték2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.76 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 75
Fázis3
Power Factor71
FelülvizsgálatK
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik80 ° C
típus3428M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)47.31
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 8.7 LB-FT
    • Típusszám: NP1893
    • Felhúzási nyomaték: 6.2 LB-FT
    • Induló áram: 9.1 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR VRBM3538 nagyciklusú fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6ZGN VRBM35380.54 erősítők1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569J1725-€2,915.00
BALDOR MOTOR VRBM3546 nagyciklusú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TENV, 56C váz | AJ6ZGQ VRBM35460.896 erősítők3.2/1.610.6 LB-FT177K172563 ° C€3,932.73
BALDOR MOTOR VRBM3546T nagyciklusú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TENV, 143TC váz | AJ6ZGR VRBM3546T0.896 erősítők3.2/1.610.6 LB-FT177G172563 ° C€4,205.74
BALDOR MOTOR VRBM3554T nagyciklusú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6ZGT VRBM3554T1.24 erősítők4.6/2.317.5 LB-FT1.575J170052 ° C€4,278.83
BALDOR MOTOR VRBM3558T nagyciklusú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6ZGU VRBM3558T1.75 erősítők5.8/2.935.5 LB-FT277H170049 ° C€4,397.62
BALDOR MOTOR VRBM3561T nagyciklusú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6ZGV VRBM3561T2.33 erősítők8.2/4.124.8 LB-FT377F175050 ° C€4,527.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VRBM3542 nagyciklusú fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TENV, 56C váz
€3,414.16 /Mértékegység