BALDOR MOTOR VP3455-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 1 LE, 0.75 kW, TEFC, 3435P, D80C váz | AJ6ZFQ

BALDOR MOTOR VP3455-14 általános célú egyenáramú motor, 180 V, 1750 RPM, 1 LE, 0.75 kW, TEFC, 3435P, D80C váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZFQ Modell: VP3455-14

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,379.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
Armatúra áram5
Armatúra feszültség180
BázisRG
Kefék2 / BP5000AW14
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
KeretD80C
SzigetelésF
IP besorolás54
KW / HP.75 / 1 TE
FelszerelésB34
NEMA / IEC keretD80C
teljesítmény.75 / 1 TE
FelülvizsgálatV
RPM1750 TE
típus3435P
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1049L

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményArmatúra áramKefékFelülvizsgálatRPMtípusKeretHPÁr
BALDOR MOTOR VP3411-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.25 LE, 0.18 kW, TEFC, D71C váz | AJ6ZFF VP3411-14.18 / .25 TE1.42 / BP5000AW14V1750TE3410PD71C-€2,826.20
BALDOR MOTOR VP3416-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.33 LE, 0.25 kW, TEFC, D71C váz | AJ6ZFG VP3416-14.25 / .33 TE1.72 / BP5000AW14AB1750 TE3413PD71C-€1,715.71
BALDOR MOTOR VP3426-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.50 LE, 0.37 kW, TEFC, D71C váz | AJ6ZFH VP3426-14.37 / .50 TE2.52 / BP5000AW14Y1750 TE3420PD71C-€3,073.44
BALDOR MOTOR VP3428-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 3000 RPM, 0.50 LE, 0.37 kW, TEFC, D71C váz | AJ6ZFJ VP3428-14-------.5€1,753.75
BALDOR MOTOR VP3436-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.75 LE, 0.56 kW, TEFC, D80C váz | AJ6ZFL VP3436-14.56 / .75 TE3.72 / BP5000AW14-1750 TE3428PD80C-€3,599.88
BALDOR MOTOR VP3439-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 3000 RPM, 0.75 LE, 0.56 kW, TEFC, D80C váz | AJ6ZFN VP3439-14-------. 75€3,186.37
BALDOR MOTOR VP3458-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 3000 RPM, 1 LE, 0.75 kW, TEFC, D80C váz | AJ6ZFT VP3458-14-------1€2,054.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VP3455-14 általános célú egyenáramú motor, 180 V, 1750 RPM, 1 LE, 0.75 kW, TEFC, 3435P, D80C váz
€4,379.95 /Mértékegység