APOLLO SZELEPEK 511HGBKMAA0200 Pop biztonsági szelep 1-1/2 x 2-1/2 200psi | AA9DWY 1CND4

APOLLO VALVES 511HGBKMAA0200 Pop biztonsági szelep 1-1/2 x 2-1/2 200psi

Raktáron
Tétel: AA9DWY Típus: 511HGBKMAA0200Kereszthivatkozás: 1CND4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,124.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPOP biztonsági mentesítő szelep
test anyagaBronz
Lemezanyag316 Stainless Steel
Gyári beállítású nyomás200 psi
Bemeneti méret1.5 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret2.5 "
Kimeneti típusMNPT
Teljes magasság15 "
nyomás tartomány15-300 psi
Ülés anyagaFém
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Gőzkapacitás9562 font / óra.
Temp. Hatótávolság-60 foktól 406 fokig F
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2675
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típustest anyagaLemezanyagTeljes magasságTeljes hossznyomás tartományTemp. HatótávolságTeszt karÁr
APOLLO SZELEPEK 511DCDKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel7.5 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€369.05
APOLLO SZELEPEK 511DDDKMAA0150 Pop biztonsági szelep 3/4in 150 Psi bronz | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel7.5 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€380.50
APOLLO SZELEPEK 511EDBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 3/4 x 1-1/4in 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel9"-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€433.46
APOLLO SZELEPEK 511EEBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1 x 1-1/4 hüvelyk 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel9"-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€420.64
APOLLO SZELEPEK 511FEBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1 x 1-1/2 hüvelyk 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511FEBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel10.25 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€514.46
APOLLO SZELEPEK 511GFBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1-1/4 x 2 hüvelyk 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel13.25 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€612.53
APOLLO SZELEPEK 511HGBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel15 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€1,124.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 511HGBKMAA0200 Pop biztonsági szelep 1-1/2 x 2-1/2 200psi
€1,124.85 /Mértékegység