BALDOR MOTOR VP3428-14 általános célú egyenáramú motor, 180 V, 3000 RPM, 0.50 LE, 0.37 kW, TEFC, D71C váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZFJ Modell: VP3428-14

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,647.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
Armatúra feszültség180
BázisRG
HP.5
Szigetelési osztályF
FelszerelésB34
Szolgáltatási tényezőN / A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85013100
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményArmatúra áramKefékFelülvizsgálatRPMtípusKeretHPÁr
BALDOR MOTOR VP3411-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.25 LE, 0.18 kW, TEFC, D71C váz | AJ6ZFF VP3411-14.18 / .25 TE1.42 / BP5000AW14V1750TE3410PD71C-€1,514.62
BALDOR MOTOR VP3416-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.33 LE, 0.25 kW, TEFC, D71C váz | AJ6ZFG VP3416-14.25 / .33 TE1.72 / BP5000AW14AB1750 TE3413PD71C-€1,611.70
BALDOR MOTOR VP3426-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.50 LE, 0.37 kW, TEFC, D71C váz | AJ6ZFH VP3426-14.37 / .50 TE2.52 / BP5000AW14Y1750 TE3420PD71C-€1,647.11
BALDOR MOTOR VP3436-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 0.75 LE, 0.56 kW, TEFC, D80C váz | AJ6ZFL VP3436-14.56 / .75 TE3.72 / BP5000AW14-1750 TE3428PD80C-€1,929.24
BALDOR MOTOR VP3439-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 3000 RPM, 0.75 LE, 0.56 kW, TEFC, D80C váz | AJ6ZFN VP3439-14-------. 75€1,707.64
BALDOR MOTOR VP3455-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 1750 RPM, 1 LE, 0.75 kW, TEFC, 3435P, D80C váz | AJ6ZFQ VP3455-14.75 / 1 TE52 / BP5000AW14V1750 TE3435PD80C-€2,347.30
BALDOR MOTOR VP3458-14 Általános rendeltetésű egyenáramú motor, 180V, 3000 RPM, 1 LE, 0.75 kW, TEFC, D80C váz | AJ6ZFT VP3458-14-------1€1,929.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VP3428-14 általános célú egyenáramú motor, 180 V, 3000 RPM, 0.50 LE, 0.37 kW, TEFC, D71C váz
€1,647.11 /Mértékegység