BALDOR MOTOR VEJMM3554T-5 zárt csatolású szivattyúmotor, 575 V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 145JM váz

Raktáron
Tétel: AJ6YKV Típus: VEJMM3554T-5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,826.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők1.8 A
Alap típusaNincs felszerelés
VámértékCONT
Keret145JM
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.8 a
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3526M
Pólusok száma4
teljesítmény1.500 hp
Teljes hossz15.43 "
Fázis3
Power Factor73
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,760 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség575 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 86.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 3 @ 18 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: csapolt és kulcs
    • Tengely átmérője: 0.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkAlap típusaSzigetelési osztálymotor típusaSzerelési típusPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXN EJMM2333T-5-14.6 AMerevF0944M-415.000 hp€5,680.35
BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 3600 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXU EJMM2394T-5-13.5 AMerevF0750M-215.000 hp€6,082.43
BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, ODP, 254JM váz | AJ6RXZ EJMM2513T-5-14.2 AMerevF3948M-415.000 hp€4,725.44
BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 3600 RPM, 30 LE, 3 fázis, ODP, 284JM váz | AJ6RYH EJMM2534T-530 hp--F-Lábtartó / C-Face--€6,951.67
BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 3600 RPM, 3 LE, 3 fázis, ODP, 145JM váz | AJ6RZA EJMM3158T-5-3.0 AMerevB3528M-23.000 hp€1,651.69
BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, ODP, 182JM váz | AJ6RZD EJMM3211T-5-3.3 AMerevF3630M-43.000 hp€2,094.87
BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 3600 RPM, 5 LE, 3 fázis, ODP, 182JM váz | AJ6RZG EJMM3212T-5-4.8 AMerevF3622M-25.000 hp€1,974.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3554T-5 zárt csatolású szivattyúmotor, 575 V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 145JM váz
€1,826.43 /Mértékegység