BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 3600 RPM, 30 LE, 3 fázis, ODP, 284JM váz | AJ6RYH

BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 zárt csatolású szivattyúmotor, 575 V, 3600 RPM, 30 LE, 3 fázis, ODP, 284 JM váz

Raktáron
Tétel: AJ6RYH Típus: EJMM2534T-5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,951.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
Hatékonyság93.60%
Ház típusaODP
Keret anyagAcél
Keret méret284JM
Teljes terhelésű erősítők27
HP30 hp
Szigetelési osztályF
Szerelési típusLábtartó / C-Face
Teljes hossz24.69 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.375 "
Feszültség575 V
Súly333 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 149.4004
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 3600 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 575 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkAlap típusaSzigetelési osztálymotor típusaSzerelési típusPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXN EJMM2333T-5-14.6 AMerevF0944M-415.000 hp€5,680.35
BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 3600 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXU EJMM2394T-5-13.5 AMerevF0750M-215.000 hp€6,082.43
BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, ODP, 254JM váz | AJ6RXZ EJMM2513T-5-14.2 AMerevF3948M-415.000 hp€4,725.44
BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 3600 RPM, 3 LE, 3 fázis, ODP, 145JM váz | AJ6RZA EJMM3158T-5-3.0 AMerevB3528M-23.000 hp€1,651.69
BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, ODP, 182JM váz | AJ6RZD EJMM3211T-5-3.3 AMerevF3630M-43.000 hp€2,094.87
BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 3600 RPM, 5 LE, 3 fázis, ODP, 182JM váz | AJ6RZG EJMM3212T-5-4.8 AMerevF3622M-25.000 hp€1,974.94
BALDOR MOTOR EJMM3218T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 1800 RPM, 5 LE, 3 fázis, ODP, 184JM váz | AJ6RZK EJMM3218T-5-5.3 AMerevF3640M-45.000 hp€2,249.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 zárt csatolású szivattyúmotor, 575 V, 3600 RPM, 30 LE, 3 fázis, ODP, 284 JM váz
€6,951.67 /Mértékegység