BALDOR MOTOR VECP83663T-4 IEEE 841XL motor, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6YJA Modell: VECP83663T-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,515.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők5.6
BázisN
Lebontási nyomaték31.2 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret184TC
Teljes terhelési nyomaték7.57 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP5
Hz60
SzigetelésF
KVARN / A
Vezet3 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.21 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény5 HP
Fázis3
Power Factor93
FelülvizsgálatD
RPM3450
Hőmérséklet KódT3
Hőmérséklet Emelkedik51 ° C
típus0643M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.4
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 29.7 LB-FT
    • Névtábla száma: NP2162E
    • Felhúzási nyomaték: 25.7 LB-FT
    • Induló áram: 46.54 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékHPIP besorolásNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR VECP82333T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6YHQ VECP82333T-4-17.6171 LB-FT15-6.41 erősítők0415 HP€6,234.43
BALDOR MOTOR VECP82334T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6YHR VECP82334T-423.1--20 hp54, 56---€6,608.61
BALDOR MOTOR VECP82394T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6YHT VECP82394T-4-17119 LB-FT15-4.94 erősítők0215 HP€6,394.62
BALDOR MOTOR VECP83583T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6YHU VECP83583T-4-210.8 LB-FT1.5-0.88 erősítők021.5€2,166.20
BALDOR MOTOR VECP83584T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YHV VECP83584T-4-2.118.9 LB-FT1.5-1.21 erősítők041.5€2,253.49
BALDOR MOTOR VECP83586T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YHW VECP83586T-4-2.412.4 LB-FT2-0.823 erősítők022€2,375.41
BALDOR MOTOR VECP83587T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YHX VECP83587T-4-2.826.6 LB-FT2-1.64 erősítők042€2,349.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VECP83663T-4 IEEE 841XL motor, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC keret
€3,515.91 /Mértékegység