BALDOR MOTOR VECP3580-4 XEX Nagy teljesítményű motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YGF

BALDOR MOTOR VECP3580-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6YGF Modell: VECP3580-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,880.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők1.4
BázisN
Lebontási nyomaték6.5 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.5 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.68 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény1
Fázis3
Power Factor82
FelülvizsgálatE
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik40 ° C
típus0516M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 5.7 LB-FT
    • Névtábla száma: NP2069E
    • Felhúzási nyomaték: 4.8 LB-FT
    • Induló áram: 12.1 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr
BALDOR MOTOR VECP2276T XEX Súlyos teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6YFZ VECP2276T5.84 erősítők21.4/10.799.2 LB-FT067.5 HP-371€6,374.29
BALDOR MOTOR VECP2332T XEX Súlyos teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6YGA VECP2332T7.15 erősítők28.4/14.2144 LB-FT0610 HP-372€7,978.63
BALDOR MOTOR VECP2333T XEX Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6YGB VECP2333T7.56 erősítők36.2/18.1153 LB-FT0415 HP-383€6,161.50
BALDOR MOTOR VECP2333T-4 XEX Súlyos teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6YGC VECP2333T-47.56 erősítők18.1153 LB-FT0415 HP-383€6,161.50
BALDOR MOTOR VECP2334T XEX Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6YGD VECP2334T9.41 erősítők48/24213 LB-FT0420 HP-384€6,532.09
BALDOR MOTOR VECP2334T-4 XEX Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6YGE VECP2334T-49.4 erősítők24213 LB-FT0420 HP-384€6,532.09
BALDOR MOTOR VECP3581 XEX Súlyos teljesítményű motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YGG VECP3581-----14.5 "3 tel-€2,056.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VECP3580-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz
€1,880.49 /Mértékegység