Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF0 végálláskapcsoló fejdugattyú | AF7JPW 21HK63

TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF0 végálláskapcsoló fejdugattyú

Raktáron
Tétel: AF7JPW Modell: ZCEF0Kereszthivatkozás: 21HK63
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
€60.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza0.94 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
Működtető típusabúvárdugattyú
erősítőkNem alkalmazható
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomFüggőleges
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő0.60 in.-lb
Működési hőmérséklet.-25 foktól 70 fokig F
Utazás0.2 "
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető helyeerősítőkMozgalomMűködési erőUtazásÁr
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD10 végálláskapcsoló fejdugattyú F/xckl | AF9FYJ 2EH99 10 ZCKD0.93 "felső3A / 0.27ANem Meghatározott3.40 in.-lb0.22 "€55.15
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE61 végálláskapcsoló fejdugattyú F/xckj | AF9FZP 2EJ14 ZCKE610.43 "felsőNem alkalmazhatóMindenirányú4.50 in.-lb0.24 "€89.23
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE63 végálláskapcsoló fejdugattyú F/xckj határérték | AF9FZQ 2EJ15 ZCKE630.43 "Oldal3A / 0.27AMindenirányú4.50 in.-lb0.24 "€114.49
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE10 végálláskapcsoló fej dugattyú felső működtető | AG7BJP 4AJ58 ZCE100.39 "felsőNem alkalmazhatóMindenirányú1.90 in.-lb0.2 "€28.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF0 végálláskapcsoló fejdugattyú
€60.43 /Mértékegység