BALDOR MOTOR VEBM3558-S Short Series Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YEY

BALDOR MOTOR VEBM3558-S rövid sorozatú fékmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6YEY Modell: VEBM3558-S

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,887.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
VámértékCONT
Keret56C
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők2.9 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3528M
Pólusok száma4
teljesítmény2.000 hp
Teljes hossz15.37 "
Fázis3
Power Factor75
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,755 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3558 -S
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 86.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR VBM3538-5S rövid sorozatú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YDG VBM3538-5S04.87.34 LB-FT.5-58A1740€2,217.10
BALDOR MOTOR VBM3538-S rövid sorozatú fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B1740€2,217.10
BALDOR MOTOR VBM3542-S rövid sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FT. 75-73J1750€2,306.18
BALDOR MOTOR VEBM3546-5S rövid sorozatú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YED VEBM3546-5S41.2 A-1.000 hp14.37 "71--€2,580.31
BALDOR MOTOR VEBM3546-S rövid sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.37 "71--€2,580.31
BALDOR MOTOR VEBM3546T-S Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.43 "71--€2,600.88
BALDOR MOTOR VEBM3554-S rövid sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YEP VEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hp15.37 "73--€2,797.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3558-S rövid sorozatú fékmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56C váz
€2,887.57 /Mértékegység