BALDOR MOTOR VBM3538-5S rövid sorozatú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YDG

BALDOR MOTOR VBM3538-5S rövid sorozatú fékmotor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6YDG Modell: VBM3538-5S

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,217.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők.8
BázisN
Lebontási nyomaték7.34 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.52 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 18 #
FelszerelésF3
Nem terhelő áram0.808 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis3
Power Factor58
FelülvizsgálatA
RPM1740
Hőmérséklet Emelkedik49 ° C
típus3511M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 5.44 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1372L
    • Felhúzási nyomaték: 4.81 LB-FT
    • Induló áram: 5.2 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR VBM3538-S rövid sorozatú fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B1740€2,217.10
BALDOR MOTOR VBM3542-S rövid sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FT. 75-73J1750€2,306.18
BALDOR MOTOR VEBM3546-5S rövid sorozatú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YED VEBM3546-5S41.2 A-1.000 hp14.37 "71--€2,580.31
BALDOR MOTOR VEBM3546-S rövid sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.37 "71--€2,580.31
BALDOR MOTOR VEBM3546T-S Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.43 "71--€2,600.88
BALDOR MOTOR VEBM3554-S rövid sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YEP VEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hp15.37 "73--€2,797.35
BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S rövid sorozatú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6 MÉG VEBM3554T-5S41.8 A19.1 LB-FT1.500 hp15.43 "73--€2,815.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3538-5S rövid sorozatú fékmotor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz
€2,217.10 /Mértékegység