BALDOR MOTOR VBL3510T fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 143TC váz | AJ6YCX

BALDOR MOTOR VBL3510T fékmotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 143TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YCX Modell: VBL3510T

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,005.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők9/4.5
BázisN
Lebontási nyomaték8.55 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret143TC
Teljes terhelési nyomaték2.94 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésF
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.335 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis1
Power Factor92
FelülvizsgálatA
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik81 ° C
típus3522LC
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)32.55
Hajó hossza (cm)58.1
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 8.88 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 7.31 LB-FT
    • Induló áram: 34.7 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusOsztályÁr
BALDOR MOTOR KBL3406 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6WUW KBL3406. 336/32.95 LB-FT60AH83 ° C3414LB€1,990.98
BALDOR MOTOR KBL3409 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6WUX KBL3409.57.4/3.74.13 LB-FT66AH77 ° C3421LB€2,183.81
BALDOR MOTOR VBL3507 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YCV VBL3507. 758.4/4.25.7 LB-FT78T89 ° C3428LCF€2,836.63
BALDOR MOTOR VBL3510 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YCW VBL351019/4.58.55 LB-FT92-81 ° C3522LCF€3,005.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VBL3510T fékmotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 143TC váz
€3,005.06 /Mértékegység