BALDOR MOTOR KBL3409 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6WUX

BALDOR MOTOR KBL3409 fékmotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6WUX Modell: KBL3409

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,183.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők7.4/3.7
BázisN
Lebontási nyomaték4.13 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.8 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis1
Power Factor66
FelülvizsgálatAH
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik77 ° C
típus3421L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)47.31
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 4.65 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 3.6 LB-FT
    • Induló áram: 16.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusOsztályÁr
BALDOR MOTOR KBL3406 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6WUW KBL3406. 336/32.95 LB-FT60AH83 ° C3414LB€1,990.98
BALDOR MOTOR VBL3507 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YCV VBL3507. 758.4/4.25.7 LB-FT78T89 ° C3428LCF€2,836.63
BALDOR MOTOR VBL3510 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YCW VBL351019/4.58.55 LB-FT92-81 ° C3522LCF€3,005.06
BALDOR MOTOR VBL3510T fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 143TC váz | AJ6YCX VBL3510T19/4.58.55 LB-FT92A81 ° C3522LCF€3,005.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR KBL3409 fékmotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz
€2,183.81 /Mértékegység