BALDOR MOTOR RM3108A Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56H váz | AJ6XYU

BALDOR MOTOR RM3108A háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56H keret

Raktáron
Tétel: AJ6XYU Típus: RM3108A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,709.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentillátor / ventilátor motor
erősítők2/1
BázisRS
Lebontási nyomaték7 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret56H
Teljes terhelési nyomaték1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet12 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.8 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis3
Power Factor63
FelülvizsgálatP
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik57 ° C
típus3416M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - RHM345A, RHM3108
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 5.3 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 4.5 LB-FT
    • Induló áram: 6.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékHPSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR ERHM3162TA háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, ODP, 145TY váz | AJ6VFW ERHM3162TAVentillátor / ventilátor motor13-12.2/6.1--5 hpF--€3,994.15
BALDOR MOTOR ERM3003 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 3 fázis, ODP, 48 Frame | AJ6VGA ERM3003Kondenzátor ventilátor motor0.5 A1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-€1,534.61
BALDOR MOTOR ERM3007 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 48 Frame | AJ6VGB ERM3007Kondenzátor ventilátor motor0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-€1,596.38
BALDOR MOTOR ERM3009 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 48 Frame | AJ6VGC ERM3009Kondenzátor ventilátor motor0.8 A1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT-B3416M-€1,683.79
BALDOR MOTOR ERM3010 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 48 Frame | AJ6VGD ERM3010Kondenzátor ventilátor motor0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€1,715.73
BALDOR MOTOR ERM3104 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 56 váz | AJ6VGE ERM3104Kondenzátor ventilátor motor0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT-B3416M-€1,596.38
BALDOR MOTOR ERM3108 Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56 váz | AJ6VGF ERM3108Kondenzátor ventilátor motor0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€1,715.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR RM3108A háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56H keret
€1,709.35 /Mértékegység