Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 0V mozgásérzékelő 8-15 láb kiszerelés Kimenet | AC7CVG 38A933

LITHONIA LIGHTING SBOR 10 ODP WH 0V mozgásérzékelő 8-15 láb rögzíthető ki kimenet

Raktáron
Tétel: AC7CVG Modell: SBOR 10 ODP WH 0VKereszthivatkozás: 38A933

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€325.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásérzékelő
színekfehér
Lefedettség360 fok
Magasság3.35 "
Ház befejezéseGlossza
Ház anyagaMűanyag
telepítés típusaFali doboz
Lámpa tartozékNem
Lámpa típusaLámpatest
Lámpa Watts800 / 1200W
Hossz4"
Max. Betöltés800 / 1200W
Érzékelő típusKültér
KésleltetésAutomatikus
Látószög30 ft.
Feszültség120 / 277 VAC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8543704000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLátószögÁr
ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 4V mozgásérzékelő 8-15 lábra szerelhető dim kimenet | AC7CVH 38A934 SBOR 10 ODP WH 4V30 ft.€338.82
ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 0V mozgásérzékelő 15-30 láb kiszerelés Kimenet | AC7CVJ 38A935 SBOR 6 ODP WH 0V15–20 láb.€325.71
ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 4V mozgásérzékelő 15-30 lábra szerelhető dim kimenet | AC7CVK 38A936 SBOR 6 ODP WH 4V15–20 láb.€325.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING SBOR 10 ODP WH 0V mozgásérzékelő 8-15 láb rögzíthető ki kimenet
€325.71 /Mértékegység