BALDOR MOTOR MM28904-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 125 hp, 90kW, 3 Phase, TEFC, D280 Frame | AJ6XRK

BALDOR MOTOR MM28904-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 125 LE, 90 kW, 3 fázis, TEFC, D280 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6XRK Modell: MM28904-PP

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,315.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Hatékonyság94.70%
Ház típusaTEFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret280
Szigetelési osztályF
IP besorolás55
kW90.00 kW
Szerelési típusLábtartó
Fázis3 tel
Értékelés50 / 60 Hz
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.80mm
Feszültség400/415/690/460 V.
Súly1466.05 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 746.55
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód85015381
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 400 V @ 50 Hz; 415 V @ 50 Hz; 690 V @ 50 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkAmper @ voltPower FactorSebességSzinkron sebességFeszültségKeretÁr
BALDOR MOTOR EMM11042-AP-50N Iec motor, 400/380/230v, 3000 ford./perc, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 2883 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc--112-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EMM13036-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 977 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc--132€1,453.60
BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3 fázis, TEFC, 90 Frame | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 1,435 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc1,500 rpm400 V 380 V 230 V90€964.19
BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 973 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,615.45
BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 973 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,445.79
BALDOR MOTOR EMVM13036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 977 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc--132€1,745.10
BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 970 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,900.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR MM28904-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 125 LE, 90 kW, 3 fázis, TEFC, D280 Frame
€12,315.13 /Mértékegység