BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6VCL

BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 4 kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6VCL Modell: EMVM13046D-PP

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,900.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők16.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V
VámértékS1
Keret132
Frekvencia50.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők9.3 A
Szigetelési osztályF
IP besorolásIP55
teljesítmény4.000 kW
Fázis3
Sebesség974 970 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Szinkron sebesség1,000 rpm
Feszültség400 V 380 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.2
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód85015220
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkAmper @ voltPower FactorSebességSzinkron sebességFeszültségKeretÁr
BALDOR MOTOR EMM11042-AP-50N Iec motor, 400/380/230v, 3000 ford./perc, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 2883 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc--112-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EMM13036-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 977 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc--132€1,453.60
BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3 fázis, TEFC, 90 Frame | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 1,435 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc1,500 rpm400 V 380 V 230 V90€964.19
BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 973 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,615.45
BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 973 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,445.79
BALDOR MOTOR EMVM13036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 977 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc--132€1,745.10
BALDOR MOTOR EMVM13226C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 2.2kW, TEFC, 132 Frame | AJ6VCM EMVM13226C-PP--5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V-975 978 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc--132€1,426.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 4 kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame
€1,900.10 /Mértékegység