Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDOR MOTOR MM06182-AP Process Performance Motor, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hp, 0.18kW, 3 Phase, TEFC, D63 Frame | AJ6XKK

BALDOR MOTOR MM06182-AP Process Performance Motor, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 LE, 0.18 kW, 3 fázis, TEFC, D63 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6XKK Modell: MM06182-AP

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€665.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők1.0 A @ 230 V 0.6 A @ 400 V 0.6 A @ 415 V
VámértékS1
Keret63
Keret anyagAlumínium
Frekvencia50.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők0.6 A
Szigetelési osztályF
IP besorolásIP55
Pólusok száma2
teljesítmény0.180 kW
Fázis3
Power Factor0.62
Rotor tehetetlenség0.00013lb-ft2
Sebesség2,830 2,820 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Szinkron sebesség3,000 rpm
Feszültség415 V 400 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8691
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 7.50%
    • Hatékonyság 50% -os terhelés mellett: 66.10%
    • Hatékonyság 75% -os terhelés mellett: 7.20%
    • Termékcsalád: Folyamatteljesítmény

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkAmper @ voltPower FactorSebességSzinkron sebességFeszültségKeretÁr
BALDOR MOTOR EMM11042-AP-50N Iec motor, 400/380/230v, 3000 ford./perc, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 2883 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc--112-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EMM13036-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 977 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc--132€1,453.60
BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3 fázis, TEFC, 90 Frame | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 1,435 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc1,500 rpm400 V 380 V 230 V90€964.19
BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 973 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,615.45
BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 973 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,445.79
BALDOR MOTOR EMVM13036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 977 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc--132€1,745.10
BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 fázis, TEFC, 132 Frame | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 970 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,900.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR MM06182-AP Process Performance Motor, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 LE, 0.18 kW, 3 fázis, TEFC, D63 Frame
€665.85 /Mértékegység