A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 20,000 , ANSI/ISEA kopási szint: 6 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 4 , Hátsó anyaga: Dyneema (R) , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatolás: Sima , Bevonatanyag: poliuretán , Szín: Szürke , Mandzsetta: Kötött csukló , Vágásálló: Igen , Ujj anyaga: poliuretán , Ujjstílus: Tele , Mérő: 15 , Kéz: Jobb bal , Bélés anyaga: Dyneema (R) , Pálma anyaga: poliuretán , Szúrásálló: Igen , Varrásanyag: Dyneema (R) / Nylon / Lycra (R) , hüvelykujj stílusa: Szárny , Súly: fény
Vágjon ellenálló kesztyűt
Az Ansell 11-627V sorozatú vágásálló kesztyűket arra használják, hogy megvédjék a dolgozók kezét az éles tárgyaktól, horzsolásoktól és vágásoktól. A feldolgozóiparban, az építőiparban, az autóiparban és a fémmegmunkálásban használják. Ezek az Ansell 11-627V sorozatú kesztyűk a termelékenységet is növelik azáltal, hogy biztosítják a dolgozók bonyolult feladatok elvégzését, miközben megőrzik a kéz védelmét.
Jellemzők
- Poliuretán bevonattal rendelkeznek a tartósság és a kopásállóság és a vegyszerekkel szemben.
- Ezek a kesztyűk sima textúrájú bevonattal rendelkeznek, kiváló fogást és tapintási érzékenységet biztosítanak.
- Szoros és kényelmes illeszkedéssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a hosszabb viseletet anélkül, hogy kényelmetlenséget vagy fáradtságot okozna, növelve a dolgozók termelékenységét és csökkentve a gyakori beállítás szükségességét.
- Ezek a bevonatos kesztyűk lehetővé teszik a nedvesség és a hő távozását, ezáltal csökkentve az izzadt kezek és a kényelmetlenség kockázatát a hosszabb használat során.