BALDOR MOTOR IDVSWDM3558T Inverteres terhelésű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6WLM

BALDOR MOTOR IDVSWDM3558T inverteres munkamotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6WLM Modell: IDVSWDM3558T

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,885.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
BázisN
Lebontási nyomaték24.6 LB-FT
OsztályH
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők5.8/2.9
Teljes terhelési nyomaték6.01 LB-FT
HP2 TE
Hz60
SzigetelésH
Vezet9 18 #
Mágnesező áram3.4/1.7
Max. FORDULAT4500
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.72 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2 TE
Fázis3
FelülvizsgálatJ
RPM1750
Hőmérséklet Emelkedik90 ° C
típus3528M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 17.9 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1608L
    • Felhúzási nyomaték: 12.2 LB-FT
    • SL Hz: 1.7
    • Induló áram: 23.7 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramLebontási nyomatékHázteljesítményFázisÉrtékelésFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR IDVSWDM3538 Inverteres terhelésű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6WLE IDVSWDM35380.655 erősítők8.65 LB-FTTENV.5 TE3-G1765€2,893.29
BALDOR MOTOR IDVSWDM3542 Inverteres terhelésű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6WLF IDVSWDM35420.64 erősítők10.4 LB-FTTENV.75 TE3-F1740€3,287.36
BALDOR MOTOR IDVSWDM3546 Inverteres terhelésű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6WLG IDVSWDM3546----340C AMB-CONT-1745€3,411.87
BALDOR MOTOR IDVSWDM3546T Inverteres terhelésű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143TC váz | AJ6WLH IDVSWDM3546T----3 tel60 Hz--€3,411.87
BALDOR MOTOR IDVSWDM3554 Inverteres terhelésű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6WLJ IDVSWDM35541.17 erősítők20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-K1760€3,649.46
BALDOR MOTOR IDVSWDM3554T Inverteres terhelésű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6WLK IDVSWDM3554T1.17 erősítők20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-G1760€3,649.46
BALDOR MOTOR IDVSWDM3558 Inverteres terhelésű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6WLL IDVSWDM35581.72 erősítők24.6 LB-FTTEFC2 TE3-K1750€3,885.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSWDM3558T inverteres munkamotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC keret
€3,885.89 /Mértékegység