BALDOR MOTOR IDNM2334T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TENV, 284T váz | AJ6WJC

BALDOR MOTOR IDNM2334T AC inverter/vektoros motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TENV, 284T keret

Raktáron
Tétel: AJ6WJC Modell: IDNM2334T

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,103.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
BázisRG
OsztályH
HázTENV
Keret284T
Teljes terhelésű erősítők51/25.5
HP20 TE
Hz60
SzigetelésH
Vezet9 10 #
Mágnesező áram29/14.5
Max. FORDULAT4000
FelszerelésF1
Pólusok száma04
teljesítmény20 TE
Fázis3
FelülvizsgálatN
RPM1780
típus1056M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 182.7
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1163L
    • SL Hz: 0.67

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramLebontási nyomatékHázPólusok számateljesítményFázisFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR IDM2276T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEBC, 254TC váz | AJ6WGN IDM2276T--TEBC067.5 TE3V1180€10,796.59
BALDOR MOTOR IDM2332T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGP IDM2332T--TEBC0610 TE3S1180€13,191.64
BALDOR MOTOR IDM2333T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGQ IDM2333T--TEBC0415TE3-1765€7,417.77
BALDOR MOTOR IDM2333T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGR IDM2333T-5--TEBC0415TE3-1760€7,417.77
BALDOR MOTOR IDM2334T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGT IDM2334T--TEBC0420TE3-1765€7,923.29
BALDOR MOTOR IDM2334T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGU IDM2334T-5--TEBC0420 TE3T1765€7,923.29
BALDOR MOTOR IDM3581T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEBC, 143TC váz | AJ6WGV IDM3581T--TEBC041 TE3K1765€3,458.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDNM2334T AC inverter/vektoros motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TENV, 284T keret
€9,103.28 /Mértékegység