VESTIL LC-803 acél és műanyag többfunkciós poggyászkocsi, 225 lb. Kapacitás, fekete és ezüst

Raktáron
Tétel: AG7VJX Modell: LC-803

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€124.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbfunkciós poggyászkocsi / szék
AssemblyÖsszeállított
Alaplap hossza12 "
Alaplap szélessége9"
Bungee hossz60 "
színekFekete
Összecsukott magasság3 1 / 2 "
Hajtogatott hosszúság26 1 / 2 "
Hajtogatott szélesség13 "
Magasság32.5 "
TartalmazzaFogantyú fogantyú
Hossz16.5 "
Terhelhetőség225 lbs.
Csomagkapacitás65 lbs.
Poggyászkocsi anyagaFém
Csomagtartó lemez hossza12 "
Csomagtartó lemez szélessége9"
AnyagAcél, nylon
Max. Magasság17 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság1"
Pántok száma1
Kerekek száma2
Az ülés méretei13 "x 12"
Ülés magasság17 "
Ülés magassága a talajtól18 1 / 2 "
Ülés szélessége12 "
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaKemény gumi
Kerék típusaKemény gumi
Kerék szélessége3 / 4 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)82.55
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8716805010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LC-803 acél és műanyag többfunkciós poggyászkocsi, 225 lb. Kapacitás, fekete és ezüst
€124.61 /Mértékegység