Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1RH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AF9JLC 2NML4

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1RH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc piros

Raktáron
Tétel: AF9JLC Típus: 9001SKR9P1RH13Kereszthivatkozás: 2NML4
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
€618.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióEllenütemű
AlapanyagMűanyag
ElőlapKorrózióálló hőre lágyuló műanyag
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTranszformátor
A lámpa modul feszültsége120 VAC
Lámpa típusaIzzó
Lámpa feszültsége6 VAC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Pótlámpa6VF17
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusa1.63 "átmérőjű gombafej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellAz üzemeltető típusaAkciószínekLámpa modul típusaA lámpa modul feszültségeLámpa típusaLámpa feszültségePótlámpaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1GH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc zöld | AF9JLA 2NML2 9001SKR9P1GH131.63 "átmérőjű gombafejEllenüteműZöldTranszformátor120 VACIzzó6 VAC6VF17€618.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1GH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc zöld | AG6QVN 45C572 9001SK1L1GH13Őrzött, kerekPillanatnyiZöldTranszformátor120 VACIzzó6 VAC6VF17€403.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1RH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AG6QVP 45C573 9001SK1L1RH13Őrzött, kerekPillanatnyiPirosTranszformátor120 VACIzzó6 VAC6VF17€403.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35GH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc zöld | AG6QVU 45C578 9001SK1L35GH13Őrzött, kerekPillanatnyiZöldTeljes feszültség24 VAC/DCLED24 VAC/DCGyártó. Nem. 25501-010-02€355.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35RH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AG6QVY 45C583 9001SK1L35RH13Őrzött, kerekPillanatnyiPirosTeljes feszültség24 VAC/DCIzzó24 VAC/DC6VF87€360.27
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L38LGGH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc zöld | AG6QWC 45C587 9001SK1L38LGGH13Őrzött, kerekPillanatnyiZöldTeljes feszültség120 VACLED120 VAC65088-052-12€410.42
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L1GH13 Megvilágított Nyomógomb 30mm 1no/1nc Zöld | AG7DNT 5KCH2 9001SK2L1GH13Nincs őr, kerekPillanatnyiZöldTranszformátor120 VACIzzó6 VAC6VF17€461.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1RH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc piros
€618.14 /Mértékegység