BALDOR MOTOR EM3704T-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 213T váz | AJ6UDP

BALDOR MOTOR EM3704T-5 háromfázisú zárt motor, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 213T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UDP Modell: EM3704T-5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,514.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők3.7
BázisRG
Lebontási nyomaték46.2 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret213T
Teljes terhelési nyomaték13.4 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 14 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.08 erősítők
Pólusok száma06
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor68
FelülvizsgálatA
RPM1160
Hőmérséklet Emelkedik44 ° C
típus3739M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.05
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - M3704T -5
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 37.8 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 29.2 LB-FT
    • Induló áram: 27.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelés hatékonyságaerősítőkLebontási nyomatékHPSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,850.49
BALDOR MOTOR EM2333T-58 Háromfázisú zárt motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THT EM2333T-58-21.0 A204 LB-FT--F0948M-€4,728.87
BALDOR MOTOR EM2334T-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256 váz | AJ6TJC EM2334T-593----F--€4,668.35
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Háromfázisú zárt motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-€5,732.90
BALDOR MOTOR EM2394T-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 erősítők€4,740.30
BALDOR MOTOR EM3554-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145T váz | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-€1,369.54
BALDOR MOTOR EM3555-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56H váz | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-€1,495.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3704T-5 háromfázisú zárt motor, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 213T váz
€2,514.48 /Mértékegység