BALDOR MOTOR EM2333T-58 Háromfázisú zárt motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THT

BALDOR MOTOR EM2333T-58 háromfázisú zárt motor, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz

Raktáron
Tétel: AJ6THT Modell: EM2333T-58

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,728.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők21.0 A
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték204 LB-FT
VámértékCONT
Keret254T
Keret anyagVas
Frekvencia50.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők21.0 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa0948M
Pólusok száma4
teljesítmény15.000 hp
Teljes hossz23.35 "
Fázis3
Power Factor81
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,450 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaWye Start – Delta Run
Szinkron sebesség1,500 rpm
Feszültség400 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.95
Hajó magassága (cm)44.29
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 91.40%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: H
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 6 @ 12 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 82.8 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder
    • Induló áram: 139 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 59 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 73 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelés hatékonyságaerősítőkLebontási nyomatékHPSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,850.49
BALDOR MOTOR EM2334T-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256 váz | AJ6TJC EM2334T-593----F--€4,668.35
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Háromfázisú zárt motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-€5,732.90
BALDOR MOTOR EM2394T-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 erősítők€4,740.30
BALDOR MOTOR EM3554-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145T váz | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-€1,369.54
BALDOR MOTOR EM3555-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56H váz | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-€1,495.20
BALDOR MOTOR EM3556-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56H váz | AJ6UAA EM3556-5-1.4 A---F3526M-€1,591.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM2333T-58 háromfázisú zárt motor, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz
€4,728.87 /Mértékegység