WRIGHT TOOL 3/4 hüvelykes meghajtó 6 pontos mélységű foglalatok


Szűrő
Meghajtó mérete: 3 / 4 " , Meghajtó típusa: Négyzet , Befejez: króm , Anyaga: Kovácsolt acél , Kimenet típusa: Hex , Teljes hossz: 3.5 " , SAE vagy metrika: SAE , Aljzat mélysége: Mély , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellPontok számaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
6524
63 / 4 "€65.72
B
6534
61-1 / 16 "€69.42
B
6536
61.125 "€69.50
B
6538
61.187 "€84.58
B
6540
61.25 "€86.46
B
6548
61.5 "€111.49
B
6546
61.437 "€99.35
B
6552
61.625 "€116.01
B
6532
121"€24.62
B
6544
121.375 "€95.05
B
6528
127 / 8 "€62.92
B
6542
121 5 / 16 "€85.01
B
6526
1213 / 16 "€61.60
B
6530
1215 / 16 "€63.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?