BALDOR MOTOR EM3313T-58 Háromfázisú nyitott motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 10 LE, ODP, 215T váz | AJ6TYB

BALDOR MOTOR EM3313T-58 háromfázisú nyitott motor, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 10 LE, ODP, 215T keret

Raktáron
Tétel: AJ6TYB Modell: EM3313T-58

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,429.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők14.3 A
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték128 LB-FT
VámértékCONT
Keret215T
Keret anyagAcél
Frekvencia50.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők14.3 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3752M
Pólusok száma4
teljesítmény10.000 hp
Teljes hossz18.95 "
Fázis3
Power Factor84
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,460 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaWye Start – Delta Run
Szinkron sebesség1,500 rpm
Feszültség400 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)66.99
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 90.40%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 6 @ 14 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 42.5 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.375 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 108 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 78 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 99 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellSebességerősítőkKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr
BALDOR MOTOR EM2513T-58 Háromfázisú nyitott motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKK EM2513T-581,465 rpm22.0 A254T22.0 A3942M15.000 hp21.69 "81€4,854.52
BALDOR MOTOR EM2515T-58 Háromfázisú nyitott motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 LE, ODP, 256T váz | AJ6TLC EM2515T-581,470 rpm28.0 A256T28.0 A3956M20.000 hp23.19 "85€5,325.11
BALDOR MOTOR EM3311T-58 Háromfázisú nyitott motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 LE, ODP, 213T váz | AJ6TXM EM3311T-581,460 rpm10.8 A213T10.8 A3736M7.500 hp17.45 "82€2,102.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3313T-58 háromfázisú nyitott motor, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 10 LE, ODP, 215T keret
€3,429.01 /Mértékegység