BALDOR MOTOR IP22 NEMA ODP motorok


Szűrő
Alap típusa: Merev , Letörési nyomaték: 128 LB-FT , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: F , Pólusok száma: 4 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Wye Start – Delta Run , Szinkron sebesség: 1,500 rpm , Feszültség: 400 V
StílusModellSebességerősítőkKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
EM3313T-58
1,460 rpm14.3 A215T14.3 A3752M10.000 hp18.95 "84€6,398.33
B
EM3311T-58
1,460 rpm10.8 A213T10.8 A3736M7.500 hp17.45 "82€3,923.84
A
EM2513T-58
1,465 rpm22.0 A254T22.0 A3942M15.000 hp21.69 "81€9,058.27
A
EM2515T-58
1,470 rpm28.0 A256T28.0 A3956M20.000 hp23.19 "85€9,936.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?