BALDOR MOTOR EM2515T-58 Háromfázisú nyitott motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 LE, ODP, 256T váz | AJ6TLC

BALDOR MOTOR EM2515T-58 háromfázisú nyitott motor, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 LE, ODP, 256T keret

Raktáron
Tétel: AJ6TLC Modell: EM2515T-58

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,325.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők28.0 A
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret256T
Keret anyagAcél
Frekvencia50.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők28.0 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3956M
Pólusok száma4
teljesítmény20.000 hp
Teljes hossz23.19 "
Fázis3
Power Factor85
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,470 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaWye Start – Delta Run
Szinkron sebesség1,500 rpm
Feszültség400 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.75
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR-M2515T-58, M2515T-50
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 92.10%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: H
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 6 @ 10 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellSebességerősítőkKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr
BALDOR MOTOR EM2513T-58 Háromfázisú nyitott motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKK EM2513T-581,465 rpm22.0 A254T22.0 A3942M15.000 hp21.69 "81€4,854.52
BALDOR MOTOR EM3311T-58 Háromfázisú nyitott motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 LE, ODP, 213T váz | AJ6TXM EM3311T-581,460 rpm10.8 A213T10.8 A3736M7.500 hp17.45 "82€2,102.86
BALDOR MOTOR EM3313T-58 Háromfázisú nyitott motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 10 LE, ODP, 215T váz | AJ6TYB EM3313T-581,460 rpm14.3 A215T14.3 A3752M10.000 hp18.95 "84€3,429.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM2515T-58 háromfázisú nyitott motor, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 LE, ODP, 256T keret
€5,325.11 /Mértékegység