Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6651 25 12 04 csatlakozó, 1 hüvelykes csőátmérő | AF6QVM 20CM58 / 6651 25 12 04GR

PARKER 6651 25 12 04 Csatlakozó, 1 hüvelykes csőátmérő

Raktáron
Tétel: AF6QVM Modell: 6651 25 12 04Kereszthivatkozás: 20CM58 / 6651 25 12 04GR
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
€538.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
test anyagaAlumínium
TeljesítésASME B31.1, B31.3, ISO 8573-1, UL94HB, UL94V-2, EN 12115, ISO 9001
Kapcsolat típusaNyomja meg a Csatlakozás gombot
Bemeneti méret7 / 8 "
AnyagKezelt sárgaréz
Max. Üzemi nyomás232 Psi
Max. Működési hőmérséklet60 ° C
Max. Nyomás232 psi
Min. Működési hőmérséklet-20 ° C
Bemenetek száma2
Kimenetek száma4
Kimeneti méret15 / 32 "
Teljes magasság86mm
Teljes hossz10 21 / 32 "
Teljes szélesség1 31 / 32 "
Cső átmérő1"
Alak4 Kifolyócsonk
Temp. Hatótávolság4 fok és 140 fok F között
Vákuumnyomás29.6 hüvelyk-Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellCső átmérőMéret beszereléseBemeneti méretAlaktípusAnyagKimeneti méretTeljes magasságÁr
PARKER 6602 40 00 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8EMZ 4JME7 +6602 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--90 fokos könyök90 fokos könyökPoliamid üvegszállal--€221.08
PARKER 6604 40 00 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8ENA 4JME8 +6604 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Egyenlő pólóEgyenlő pólóPoliamid üvegszállal--€255.69
PARKER 6606 40 00 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8ENB 4JME9 +6606 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Union csatlakozóUnion csatlakozóPoliamid üvegszállal--€170.63
PARKER 6612 40 00 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8ENC 4JMF1 +6612 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--45 fokos könyök45 fokos könyökPoliamid üvegszállal--€159.57
PARKER 6625 40 00 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8END 4JMF2 +6625 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Légtelenített végzáróZáró sapkaPoliamid üvegszállal--€143.00
PARKER 6605 40 35 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8ENE 4JMF3 +6605 40 35 XNUMX1-1 / 2 "1"-Férfi NPT csatlakozóMenetes adapterPoliamid üvegszállal--€332.87
PARKER 6605 40 50 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8ENF 4JMF4 +6605 40 50 XNUMX1-1 / 2 "1.5 "-Férfi NPT csatlakozóMenetes adapterPoliamid üvegszállal--€220.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6651 25 12 04 Csatlakozó, 1 hüvelykes csőátmérő
€538.98 /Mértékegység