BALDOR MOTOR EL11319M egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 56H váz | AJ6TGC

BALDOR MOTOR EL11319M egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 56H váz

Raktáron
Tétel: AJ6TGC Típus: EL11319M

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,679.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők12.4 A @ 115 V 6.2 A @ 230 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret56H
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők6.2 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3540LC
Pólusok száma4
teljesítmény1.500 hp
Teljes hossz14 "
Fázis1
Power Factor93
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,725 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség115 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 83.80%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motor vezetékek mennyisége/vezeték mérete: 4 @ 16 AWG, A&J
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkBázisHPSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR EL11203 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1/4 LE-F--€787.56
BALDOR MOTOR EL11204 Egyfázisú motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1/4 LE-F--€939.73
BALDOR MOTOR EL11205 Egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TEZ EL112053/1.5--1/3 LE-F--€831.71
BALDOR MOTOR EL11206 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1/3 LE-F--€846.81
BALDOR MOTOR EL11207 Egyfázisú motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFB EL112071.9 A3.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-€1,002.46
BALDOR MOTOR EL11208 Egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1/2 LE-F--€885.14
BALDOR MOTOR EL11209 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFD EL112092.4 A4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-€950.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EL11319M egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 56H váz
€1,679.67 /Mértékegység