BALDOR MOTOR EJMM3313T-5 zárt csatolású szivattyúmotor, 575 V, 1800 RPM, 10 LE, 3 fázis, ODP, 215 JM váz

Raktáron
Tétel: AJ6RZZ Típus: EJMM3313T-5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,772.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők10.0 A
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret215JM
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők10.0 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3740M
Pólusok száma4
teljesítmény10.000 hp
Teljes hossz18.19 "
Fázis3
Power Factor82
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,770 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség575 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.4
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)66.99
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor EJMM3313T-5 szoros csatolású motor egyetlen tengelyt használ, amely a motortól a szivattyúházig halad a fedőlemezen lévő nyíláson keresztül. Alkalmas rakományok kezelésére automatizálási, élelmiszer- és italfeldolgozási és általános gyártási alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • Ez a Baldor EJMM3313T-5 szoros csatolású motor víz és veszélyes vegyi anyagok szállítására egyaránt alkalmas.
  • Acél konstrukciót kínál, amely megakadályozza a ház behorpadását a véletlen behatások ellen, így kiküszöböli a belső tekercsek és alkatrészek sérülésének esélyét.
  • Ez a szorosan kapcsolt motor megfordítható tengelyforgással rendelkezik, így számos alkalmazási területet tesz lehetővé.
  • Ez a motor újrazsírozható alkatrészekkel rendelkezik a sima, súrlódásmentes működés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • CSA EEV
  • UR

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ezek a motortengelyek megfordíthatók?

V. Igen, megfordítható tengelyük van a különféle alkalmazásokhoz.

K. Milyen zsírt kell használni a motor alkatrészeinek zsírozásához?

V. A Polyrex EM zsír alkalmazható a belső alkatrészek kenésére, mivel azok ellenállnak a magas hőmérsékletnek.

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkAlap típusaSzigetelési osztálymotor típusaSzerelési típusPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXN EJMM2333T-5-14.6 AMerevF0944M-415.000 hp€5,680.35
BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 3600 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXU EJMM2394T-5-13.5 AMerevF0750M-215.000 hp€6,082.43
BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, ODP, 254JM váz | AJ6RXZ EJMM2513T-5-14.2 AMerevF3948M-415.000 hp€4,725.44
BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 3600 RPM, 30 LE, 3 fázis, ODP, 284JM váz | AJ6RYH EJMM2534T-530 hp--F-Lábtartó / C-Face--€6,951.67
BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 3600 RPM, 3 LE, 3 fázis, ODP, 145JM váz | AJ6RZA EJMM3158T-5-3.0 AMerevB3528M-23.000 hp€1,651.69
BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, ODP, 182JM váz | AJ6RZD EJMM3211T-5-3.3 AMerevF3630M-43.000 hp€2,094.87
BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 zárt csatolt szivattyús motor, 575V, 3600 RPM, 5 LE, 3 fázis, ODP, 182JM váz | AJ6RZG EJMM3212T-5-4.8 AMerevF3622M-25.000 hp€1,974.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3313T-5 zárt csatolású szivattyúmotor, 575 V, 1800 RPM, 10 LE, 3 fázis, ODP, 215 JM váz
€3,772.82 /Mértékegység