BALDOR MOTOR EFM4316T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, TEFC, 365T váz | AJ6RTD

BALDOR MOTOR EFM4316T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, TEFC, 365T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RTD Típus: EFM4316T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,615.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők169.0 A @ 230 V 84.9 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret365T
Keret anyagVas
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők84.9 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusaA36068M
Pólusok száma4
teljesítmény75.000 hp
Teljes hossz33.44 "
Fázis3
Power Factor87
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,780 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 420.75
Hajó magassága (cm)65.09
Hajó hossza (cm)103.19
Hajószélesség (cm)82.55
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 95.40%
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: G
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 3 @ 4 AWG
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Tengely átmérője: 2.374 in
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr
BALDOR MOTOR EFM2333T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6RQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FT7.56 erősítők0415-3€4,337.09
BALDOR MOTOR EFM2334T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 erősítők0420-3€5,258.88
BALDOR MOTOR EFM2394T háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hp23.28 "3€4,740.30
BALDOR MOTOR EFM3546T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143T váz | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hp13.31 "3€1,387.82
BALDOR MOTOR EFM3554T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145T váz | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hp13.31 "3€1,542.02
BALDOR MOTOR EFM3558T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 erősítők042-3€1,825.70
BALDOR MOTOR EFM3610T háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182T váz | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hp15.14 "3€1,658.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EFM4316T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, TEFC, 365T váz
€19,615.69 /Mértékegység