BALDOR MOTOR EFM2333T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6RQD

BALDOR MOTOR EFM2333T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RQD Típus: EFM2333T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,337.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők36.2/18.1
Lebontási nyomaték153 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret254T
Teljes terhelési nyomaték44.5 LB-FT
HP15
Hz60
Nem terhelő áram7.56 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény15
Fázis3
Power Factor83
RPM1765
Hőmérséklet Emelkedik67 ° C
típus0944M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.2
Hajó magassága (cm)44.29
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 86.5 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 69.5 LB-FT
    • Induló áram: 127 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr
BALDOR MOTOR EFM2334T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 erősítők0420-3€5,258.88
BALDOR MOTOR EFM2394T háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hp23.28 "3€4,740.30
BALDOR MOTOR EFM3546T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143T váz | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hp13.31 "3€1,387.82
BALDOR MOTOR EFM3554T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145T váz | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hp13.31 "3€1,542.02
BALDOR MOTOR EFM3558T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 erősítők042-3€1,825.70
BALDOR MOTOR EFM3610T háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182T váz | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hp15.14 "3€1,658.53
BALDOR MOTOR EFM3611T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182T váz | AJ6RRM EFM3611T-9-8.4/4.233.6 LB-FT2.33 erősítők043-3€2,002.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EFM2333T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz
€4,337.09 /Mértékegység