BALDOR MOTOR ECP4408T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 hp, 3 Phase, TEFC, 449T Frame | AJ6RFU

BALDOR MOTOR ECP4408T-4 nagy igénybevételű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 LE, 3 fázis, TEFC, 449T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RFU Modell: ECP4408T-4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€57,362.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők276
OsztályKÉSZLET
DesignB
AdóCONT
HázTEFC
Keret449T
HP250
Hz60
SzigetelésF
Szigetelési osztályF
KVAR43.0
Vezet3 # 1/0 (csoportonként 02)
FelszerelésF1
Pólusok száma04
teljesítmény250 HP
Fázis3
FelülvizsgálatA
RPM1785
Szolgáltatási tényező1.15
típusA44140M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1341.45
Hajó magassága (cm)133.35
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)109.22
HS-kód85015381
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hajtómű végcsapágy: 90BC03J30X
    • Típusszám: 000613007EW

Termékváltozatok

TermékekModellIP besoroláserősítőkLebontási nyomatékMax. Sebességmotor típusaSzerelési típusNem terhelő áramPólusok számaÁr
BALDOR MOTOR ECP2276T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 erősítők06€5,370.09
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 erősítők06€5,370.09
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 Súlyos teljesítményű motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 erősítők06€5,370.09
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 erősítők08€8,239.25
BALDOR MOTOR ECP2294T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Lábba szerelt--€5,490.85
BALDOR MOTOR ECP2332T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 erősítők06€6,976.82
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 erősítők06€6,976.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP4408T-4 nagy igénybevételű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 LE, 3 fázis, TEFC, 449T váz
€57,362.71 /Mértékegység