BALDOR MOTOR EBM3707Y Rövid sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 215Y váz | AJ6QYT

BALDOR MOTOR EBM3707Y rövid sorozatú fékmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 215Y váz

Raktáron
Tétel: AJ6QYT Típus: EBM3707Y

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,656.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret215
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők6.9 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3644M
Pólusok száma4
teljesítmény5.000 hp
Teljes hossz22.84 "
Fázis3
Power Factor76
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,750 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - BM3707
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 89.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: K
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 16 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.125 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkAlap típusaTeljes hosszPower FactorSebességFeszültségLebontási nyomatékÁr
BALDOR MOTOR EBM3615TY rövid sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TY váz | AJ6QYN EBM3615TY5.000 hp13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VMerev22.84 "781,750 rpm460 V 230 V52.2 LB-FT€4,147.48
BALDOR MOTOR VEBM3546T-5 háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6YEH VEBM3546T-51.000 hp1.2 ANincs felszerelés16.86 "711,760 rpm575 V13.3 LB-FT€2,954.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3707Y rövid sorozatú fékmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 215Y váz
€6,656.97 /Mértékegység