BALDOR MOTOR EBM3615T-S háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 184T váz | AJ6QYM

BALDOR MOTOR EBM3615T-S háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 184T váz

Raktáron
Tétel: AJ6QYM Modell: EBM3615T-S

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,908.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret184T
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők6.7 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3642M
Pólusok száma4
teljesítmény5.000 hp
Teljes hossz20.55 "
Fázis3
Power Factor78
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,750 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.7
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - BM3615T -S
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 89.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 16 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.125 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékSebességFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaÁr
BALDOR MOTOR EBM3546-S Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 56 váz | AJ6QXL EBM3546-S713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V561.5 A3520M€2,509.52
BALDOR MOTOR EBM3546T-S háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 143TY váz | AJ6QXN EBM3546T-S713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1,760 rpm460 V 230 V143TY1.5 A3520M€2,527.76
BALDOR MOTOR EBM3554T-S háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 145TY váz | AJ6QXQ EBM3554T-S734.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V145TY2.2 A3526M€2,742.53
BALDOR MOTOR EBM3558T-S háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 145TY váz | AJ6QXY EBM3558T-S756.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT1,755 rpm230 V 460 V145TY2.9 A3528M€2,832.77
BALDOR MOTOR EBM3611T-S Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 182T váz | AJ6QYG EBM3611T-S759.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V182T4.2 A3632M€3,339.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3615T-S háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 184T váz
€3,908.75 /Mértékegység