BRADY Csőjelző, szén-dioxid


Szűrő
Ragasztóanyag: Igen , Átlagos tartósság: 8 év 10 éves korig. , Befejez: Fényes , Beltéri/Kültéri használat: Beltéri / kültéri , Nyelv: Angol , Szerelési mód: Öntapadó csőjelölő , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 fok F , tekercs szélessége: 1.25 " , Vastagság: 0.004 "
StílusModellRoll hosszaHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozSzélességMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntÁr (ÁFA nélkül)
A
7039-4
-Piros3/4" to 2-3/8"7"1.125 "fehérÖntapadós4€22.89
B
7338-1
-barna2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "fehérÖntapadós1€22.97
C
4019-G
-Sárga8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "10 "FeketeStrap-On1€40.24
D
4306-C
-barna2-1/2 to 3-7/8"2"2"fehérSnap-On1€31.48
E
4019-B
-Sárga1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "7 / 8 "FeketeSnap-On1€31.93
F
5805-I
-barna1-1/2 to 2-3/8"--fehérTekerje körbe öntapadó szalaggal1€20.69
G
20405
-Sárga-8"1"FeketeÖntapadós25€46.88
D
4306-B
-barna1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "7 / 8 "fehérSnap-On1€31.93
E
4019-A
-Sárga3/4 to 1-3/8"13 / 16 "13 / 16 "FeketeSnap-On1€29.99
H
7338-3C
-barna3/4 "és kisebb2.75 "2.25 "fehérÖntapadós3€22.97
I
7039-3C
-Piros3/4 "és kisebb2.75 "2.25 "fehérÖntapadós3€22.97
G
73865
-Sárga-12 "2"FeketeÖntapadós25€72.85
J
7038-4
-Sárga3/4" to 2-3/8"7"1.125 "FeketeÖntapadós4€22.89
K
7038-3C
-Sárga3/4 "és kisebb2.75 "2.25 "FeketeÖntapadós3€22.97
F
5805-O
-barna---fehérTekerje körbe öntapadó szalaggal1€16.06
L
4306-G
-barna8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "10 "fehérStrap-On1€40.24
D
4306-D
-barna4–6 ”2 13 / 16 "2 13 / 16 "fehérSnap-On1€27.40
E
4019-C
-Sárga2-1/2 to 3-7/8"2"2"FeketeSnap-On1€31.48
D
4306-A
-barna3/4 to 1-3/8"13 / 16 "13 / 16 "fehérSnap-On1€29.99
M
7338-4
-barna3/4" to 2-3/8"7"1.125 "fehérÖntapadós4€22.89
N
7038-1
-Sárga2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "FeketeÖntapadós1€22.97
O
90307
-Szürke1 "-től 2-1 / 2" -ig7"1.125 "fehérÖntapadós4€22.89
P
87740
-Szürke3/4 "és kisebb2.75 "2.25 "fehérÖntapadós3€22.84
Q
108708-PK
1 / 2 "barna3/4 "és kisebb1.25 "1 / 2 "---€20.36
ajánlatkérés
R
108700
30 láb.barnaMéretre vágva12 "2"fehérÖntapadós65€87.60
R
108699
30 láb.barnaMéretre vágva8"1"fehérÖntapadós65€54.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?